Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHC4-4EM csatlakozótest 9 / 16-18 1/4 hüvelykes testacél | AF6WMB 20LH88

SNAP-TITE VHC4-4EM csatlakozótest 9/16-18 1/4 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WMB Modell: VHC4-4EMKereszthivatkozás: 20LH88

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€56.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaUNF
befejezcink
Áramlási sebesség3.8 gpm
Hossz2 13 / 16 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás6500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret9 / 16 "-18
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretÁramlási sebességHosszMax. NyomásMenetméretÁr
SNAP-TITE VHC12-12EM Test 1-1/16-12 3/4 hüvelykes test Acél | AF6WLL 20LH74 VHC12-12EM3 / 4 "25 gpm3 1 / 16 "3500 psi1-1 / 16 "-12€151.35
SNAP-TITE VHC8-8EM csatlakozótest 3 / 4-16 1/2 hüvelykes test acél | AF6WMQ 20LJ02 VHC8-8EM1 / 2 "14 gpm2 15 / 32 "4000 psi3 / 4 "-16€102.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHC4-4EM csatlakozótest 9/16-18 1/4 hüvelykes acél test
€56.87 /Mértékegység