JET TOOLS Gyalu / csatlakozó 9000 ford / perc


A JET Tools gyaluk és fugák alkalmasak régi vagy sérült fa felületkezelésére, valamint dekoratív ferde és szegélyek kialakítására is. Úgy tervezték, hogy tartósak és precízek legyenek, lehetővé téve a famunkások számára, hogy konzisztens eredményeket érjenek el projektjeik során.

Szűrő
erősítők: 13 , Amper @ 120V: 13 , Építkezés: Fém lemez , Sebesség: 9000 rpm
StílusModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
707400
31 "18.5 "16.5 "€1,146.61
B
707410
37-1 / 2 "44 "18.5 "€1,381.65

Működési mechanizmus

  • A gyaluk / fugák tágas munkafelülettel büszkélkedhetnek, amely lehetővé teszi a kezelő számára a kívánt favastagság elérését.
  • Az adagolóasztal finoman beállítható a pontos vágások érdekében, míg a kihúzó asztal alapvető támasztékot nyújt a fának a gépből való kilépéskor.
  • Robusztus motort, forgó késeket és vágófejet használnak az egyenletes és vízszintes fafelületek előállításához.

Jellemzők

  • A JET Tools gyalu-/hézagológépei túlméretezett gombokkal rendelkeznek a maximális vezérlés és a könnyű használat érdekében.
  • Nagy teherbírású 13A-es motorral rendelkeznek a nagy teljesítmény és a zökkenőmentes működés érdekében, ami hosszú élettartamot biztosít.
  • Kábelborítással vannak beépítve a gyors és egyszerű szállítás érdekében, így biztosítva a környezet biztonságát.
  • Ezeknek a JET 9000 RPM szerszámoknak van egy kihúzó asztala fémlemezhez, magasságállítással, hogy megtámasztja a hosszú munkadarabokat, és minimalizálja a siklást.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell karbantartani ezeket a JET Tools gyalu- és fugálógépeket?

Könnyen karbantarthatók egyszerű kenéssel és tisztítással.

Elférnek ezek a JET gyalugépek kompakt helyeken?

Igen, ezek a gyalugépek kompakt asztali kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi szűk helyeken való használatát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?