Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SVHN20-20F mellbimbó 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 hüvelykes test rozsdamentes acél | AF6WHC 20LG91

SNAP-TITE SVHN20-20F mellbimbó 1-1/4-11-1/2 1-1/4 hüvelykes test rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WHC Modell: SVHN20-20FKereszthivatkozás: 20LG91
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
€806.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret1.25 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség55 gpm
Hossz3 27 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1-1/4"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÁr
SNAP-TITE SPHN20-20F mellbimbó 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 hüvelykes test rozsdamentes acél | AF6WET 20LG35 SPHN20-20FNPT70 gpm2 7 / 32 "3000 psi€355.39
SNAP-TITE SVHN20-20M Mellbimbó 1-1/4-11-1/2 1-1/4 hüvelykes test, rozsdamentes acél | AF6WHE 20LG93 SVHN20-20MMNPT55 gpm3.375 "1500 psi€1,111.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SVHN20-20F mellbimbó 1-1/4-11-1/2 1-1/4 hüvelykes test rozsdamentes acél
€806.26 /Mértékegység