Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SPHN20-20F mellbimbó 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 hüvelykes test rozsdamentes acél | AF6WET 20LG35

SNAP-TITE SPHN20-20F mellbimbó 1-1/4-11-1/2 1-1/4 hüvelykes test rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WET Modell: SPHN20-20FKereszthivatkozás: 20LG35
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
€391.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret1.25 "
Kapcsolat típusaNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség70 gpm
Hossz2 7 / 32 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolNem
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1-1/4"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7307290030

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÁr
SNAP-TITE SVHN20-20F mellbimbó 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 hüvelykes test rozsdamentes acél | AF6WHC 20LG91 SVHN20-20FFNPT55 gpm3 27 / 64 "1500 psi€889.23
SNAP-TITE SVHN20-20M Mellbimbó 1-1/4-11-1/2 1-1/4 hüvelykes test, rozsdamentes acél | AF6WHE 20LG93 SVHN20-20MMNPT55 gpm3.375 "1500 psi€1,225.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SPHN20-20F mellbimbó 1-1/4-11-1/2 1-1/4 hüvelykes test rozsdamentes acél
€391.97 /Mértékegység