Hidraulikus gyorscsatlakozók folyadéktömör csatlakozást biztosít, segít a gépek és tömlők cseréjében, valamint kezeli a nyomáskülönbségeket folyadék- és gázszállítási alkalmazásokban. Ezek a hidraulikus csatlakozók két részből állnak, egy dugaszból (csonk- vagy dugaszolóvég) és egy dugaszolóaljzatból (csatlakozótest vagy csatlakozóvég) a hidraulikus vezetékek gyors csatlakoztatásához/leválasztásához bármely berendezéshez. A hidraulikus tengelykapcsolók sokféle csatlakozási stílussal rendelkezhetnek, például nyomógombos, húzós csatlakozású, menetes csatlakozásokkal és univerzális tengelykapcsolókkal.
Snap-Tite mind a mellbimbót, mind a tengelykapcsoló testet kínál, amelyek sokféle anyagból, például acélból, rozsdamentes acélból és sárgarézből készülnek. Snap-Tite csatlakozók vagy csatlakozótestek a hidraulikus tengelykapcsolók anyavégei. Csatlakoztathatók a tengelykapcsoló csonkjához vagy apa végéhez a biztonságos, szivárgásmentes csatlakozás érdekében.
A Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest 316-os rozsdamentes acélból készül a korrózióállóság, a tartósság és a szerkezeti szilárdság érdekében. Ez a Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest -40 és 200 F közötti hőmérsékletet képes kezelni. Női NPSF típusú szerelvényekkel és hüvelyrögzítő rendszerrel rendelkezik a tömlőhöz/csonkhoz való csatlakoztatáshoz. A Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótestben található hüvelyrögzítő rendszer azt is megakadályozza, hogy a csatlakozótest véletlenül leválassza a mellbimbóról. A Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest nitril / Buna-N tömítéssel ellátott szeleppel rendelkezik a folyadék-/gázáramlás elzárásához, amikor a csatlakozókat leválasztják a tömlőről/gépről.
Raptor Supplies ezt a Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótestet is kínálja FNPT csatlakozással, öblítőfelületű szeleppel, Viton tömítéssel és változatos áramlási sebességgel / hőmérséklettel / nyomással.
Felhasználás:
A Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest egy mellbimbóhoz (a tengelykapcsoló apa végéhez) csatlakozik hidraulikus tengelykapcsoló kialakításához, tömlőkhöz és gépekhez való csatlakozáshoz az olaj- és gáziparban, a mezőgazdaságban, az építőiparban és a vegyiparban. Ez a Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest szivárgásmentes csatlakozásokat biztosít a hidraulikus, hűtőfolyadék-, folyadékátviteli/-feldolgozó és tisztítóvezetékekben és berendezésekben.
Jellemzők:
- A Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest a H sorozatú hidraulikus csatlakozó, amelynek két anyavégcsatlakozója van NPSF-csatlakozásokkal a kompatibilis tömlőhöz és csatlakozóhoz való csatlakoztatáshoz.
- A Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest, miután össze van kapcsolva a csonkkal és a tömlővel, hidraulikus csatlakozót képez, amely lehetővé teszi a folyadék szabad áramlását.
- A Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest belső végcsatlakozásai 1/4-18 hüvelykes menetmérettel és hüvelyrögzítéssel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a hidraulikus vezetékek véletlen leválasztását.
- A Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest szeleppel és nitril / Buna-N tömítéssel van felszerelve, hogy megakadályozza a szennyeződések bejutását a hidraulikus csatlakozóba vagy a hidraulikus vezetékekbe.
- A Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest 316-os rozsdamentes acélból készült, így ellenáll a korróziónak, és megakadályozza a hajlítást / törést durva használat során, koptató környezetben.
- Ez a Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest 14.38 l/perc (liter/perc) maximális áramlási sebességet és 5000 psi maximális üzemi nyomást tud kezelni 70 °F hőmérsékleten.
- A Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest -40 és 200 fok közötti hőmérsékleten működik.
Kompatibilis tartozékok:
- Mellbimbó: A Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest egy azonos méretű kompatibilis csőcsatlakozóhoz van rögzítve a teljes csatlakozás kialakításához, lehetővé téve a folyadékok szabad áramlását a tömlőcsatlakozáson keresztül.
- Porvédő sapkák és dugók: A Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest porvédő sapkával / dugóval van felszerelve, hogy megakadályozza a károsodást, valamint a por és szennyeződések bejutását a csatlakozótestbe. Ezek a porcsészék/dugók műanyag és átlátszó eloxált alumínium változatban kaphatók a tartósság érdekében.
- Szelep készletek: A szelepkészletek szelepet, szeleprugót és ütközőt tartalmaznak a Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest régi, elhasználódott vagy hibás szelepalkatrészeinek elhárításához.
- Csatoló interfész tömítések: A felhasználók kicserélhetik a csatlakozó interfész tömítéseit, beleértve az O-gyűrűt és a biztonsági gyűrűt, hogy szivárgásmentes kapcsolatot biztosítsanak a Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótestben.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótestet a PED 97/23/EC szabványnak megfelelően gyártják a hidraulikus tengelykapcsoló alkatrészének felhasználói biztonsága és hatékony teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- Tisztítsa meg a Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótestet, a kompatibilis mellbimbót és tömlőt/gépet a sérülések és a por/törmelék megelőzése érdekében.
- Rögzítse a Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótestet és a mellbimbót a tömlőikkel az egyik végén.
- Húzza vissza a Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótestének csatlakozóhüvelyét, helyezze be a mellbimbót, és engedje el a hüvelyt a tengelykapcsoló testtel való összekapcsolásához.
- Most a hidraulikus tengelykapcsoló üzemkész.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ki a Snap-Tite tulajdonosa?
Az A. Snap-Tite, az egyesült államokbeli pennsylvaniai székhelyű folyékony erőmű-alkatrészeket gyártó Parker Hannifin Corporation tulajdona, amely a mozgás- és vezérléstechnológiák terén világelső.
K. Milyen lépéseket kell követnünk a Snap-Tite SVHC4-4F tengelykapcsoló testének használat utáni leválasztásához?
A.
- A Snap-Tite SVHC4-4F tengelykapcsoló testének leválasztásához először engedje el a belső nyomást, és állítsa le a rendszert.
- Ezután egyszerűen húzza vissza a Snap-Tite SVHC4-4F tengelykapcsoló test csatlakozóhüvelyét, és távolítsa el a mellbimbót.
- A mellbimbó végén lévő tömlők és a Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest szintén eltávolíthatók a rendszeres karbantartás és szervizelés során.
K. A felhasználóknak Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótesttel rendelkező szelepet kell használniuk kettős vagy egyszeri elzáráshoz?
A. A Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest és a kompatibilis csőcsatlakozók működhetnek szelepekkel vagy anélkül, és a szelepszerelvény bármely kombinációjában kettős vagy egyszeri elzárás esetén.
K. Nem Raptor Supplies kínál a Snap-Tite SVHC4-4F tengelykapcsoló test más változatait?
A. Raptor Supplies A Snap-Tite SVHC4-4F csatlakozótest számos változatát kínálja. Maximális üzemi nyomású tengelykapcsoló testet szállítunk 10000 psi. A felhasználók találhatnak FNPT csatlakozással rendelkező tengelykapcsoló testeket is, Viton tömítés és a maximális üzemi hőmérséklet 375 F, be Raptor Supplies.