Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SPEAC4-4F csatlakozótest 1 / 4-18 1/4 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WDY 20LG17

SNAP-TITE SPEAC4-4F csatlakozótest 1/4-18 1/4 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WDY Modell: SPEAC4-4FKereszthivatkozás: 20LG17
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
€155.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPSF
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség3.8 gpm
Hossz1 21 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolNem
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1 / 4 "-18
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE SPHC4-4F csatlakozótest 1 / 4-18 1/4 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WEJ 20LG27 SPHC4-4FFNPS3.8 gpm1 11 / 32 "10,000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€123.99
SNAP-TITE SPHC4-4FV csatlakozótest 1 / 4-18 test 316 rozsdamentes acél | AF6WEK 20LG28 SPHC4-4FVFNPT3.8 gpm-10,000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€128.33
SNAP-TITE SVEAC4-4F csatlakozótest 1 / 4-18 1/4 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFF 20LG48 SVEAC4-4FNPSF3.8 gpm1 39 / 64 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€244.03
SNAP-TITE SVEAC4-4FV csatlakozótest 1 / 4-18 test 316 rozsdamentes acél | AF6WFG 20LG49 SVEAC4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€316.77
SNAP-TITE SVEAC4-4M csatlakozótest 1 / 4-18 test 316 rozsdamentes acél | AF6WFH 20LG50 SVEAC4-4MMNPT3.8 gpm-3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€261.11
SNAP-TITE SVHC4-4F csatlakozótest, 1/4 hüvelykes, 316 rozsdamentes acél, 5000 PSI | AF6WGH 20LG73 SVHC4-4FFNPS3.8 gpm1 21 / 32 "5000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€193.98
SNAP-TITE SVHC4-4FV Csatolóház 1/4-18 Test 316 Rozsdamentes acél | AF6WGJ 20LG74 SVHC4-4FVFNPT3.8 gpm-5000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€205.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SPEAC4-4F csatlakozótest 1/4-18 1/4 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél
€155.80 /Mértékegység