Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SVHC24-24F Test 1-1/2-11-1/2 1-1/2 hüvelyk Test 316 Rozsdamentes acél | AF6WGC 20LG68

SNAP-TITE SVHC24-24F ház 1-1/2-11-1/2 1-1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WGC Modell: SVHC24-24FKereszthivatkozás: 20LG68
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
€1,596.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret1.5 "
Kapcsolat típusaNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség72 gpm
Hossz3 17 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1-1/2"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességHosszMax. NyomásÁr
SNAP-TITE SPHC24-24F Test 1-1/2-11-1/2 1-1/2 hüvelykes Body 316 Rozsdamentes acél | AF6WEG 20LG25 SPHC24-24F110 gpm2 37 / 64 "3000 psi€1,080.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SVHC24-24F ház 1-1/2-11-1/2 1-1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél
€1,596.85 /Mértékegység