Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SPHC24-24F Test 1-1/2-11-1/2 1-1/2 hüvelykes Body 316 Rozsdamentes acél | AF6WEG 20LG25

SNAP-TITE SPHC24-24F ház 1-1/2-11-1/2 1-1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AF6WEG Modell: SPHC24-24FKereszthivatkozás: 20LG25
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
€1,080.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret1.5 "
Kapcsolat típusaNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség110 gpm
Hossz2 37 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolNem
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1-1/2"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességHosszMax. NyomásÁr
SNAP-TITE SVHC24-24F Test 1-1/2-11-1/2 1-1/2 hüvelyk Test 316 Rozsdamentes acél | AF6WGC 20LG68 SVHC24-24F72 gpm3 17 / 64 "1500 psi€1,596.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SPHC24-24F ház 1-1/2-11-1/2 1-1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél
€1,080.78 /Mértékegység