Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SPHN24-24F mellbimbó 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 hüvelykes test rozsdamentes acél | AF6WEU 20LG36

SNAP-TITE SPHN24-24F mellbimbó 1-1/2-11-1/2 1-1/2 hüvelykes test rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AF6WEU Modell: SPHN24-24FKereszthivatkozás: 20LG36
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
€528.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret1.5 "
Kapcsolat típusaNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség110 gpm
Hossz2.437 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolNem
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1-1/2"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7307290030

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÁr
SNAP-TITE SVHN24-24F Bimbó 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 hüvelykes test rozsdamentes acél | AF6WHF 20LG94 SVHN24-24FFNPT72 gpm3.125 "1500 psi€1,203.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SPHN24-24F mellbimbó 1-1/2-11-1/2 1-1/2 hüvelykes test rozsdamentes acél
€528.94 /Mértékegység