Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SPHN12-12F mellbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WEQ 20LG33

SNAP-TITE SPHN12-12F mellbimbó 3/4-14 3/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WEQ Modell: SPHN12-12FKereszthivatkozás: 20LG33
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
€116.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret3 / 4 "
Kapcsolat típusaNPSF
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség27 gpm
Hossz1 59 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás7000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolNem
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret3 / 4 "-14
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7307290030

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE SPEAN12-12F csatlakozóbimbó 3 / 4-14 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WDZ 20LG18 SPEAN12-12FFNPT5 gpm-3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€180.00
SNAP-TITE SVEAN12-12F mellbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WFM 20LG54 SVEAN12-12FFNPS25 gpm1 29 / 32 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€451.20
SNAP-TITE SVHN12-12F mellbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WGW 20LG85 SVHN12-12FFNPS25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€390.45
SNAP-TITE SVHN12-12FV Csatológomb 3/4-14 Test 316 Rozsdamentes acél | AF6WGX 20LG86 SVHN12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€389.57
SNAP-TITE SVHN12-12M mellbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WGY 20LG87 SVHN12-12MMNPT25 gpm2.75 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€548.18
SNAP-TITE S71-3N12-12F mellbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WJQ 20LH32 S71-3N12-12FFNPS40 gpm2 31 / 32 "5000 psi-40 foktól 200 fokig FFlush Arc€597.10
SNAP-TITE S71-3N12-12FV csatlakozóbimbó 3 / 4-14 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WJR 20LH33 S71-3N12-12FVFNPT40 gpm-5000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonFlush Arc€634.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SPHN12-12F mellbimbó 3/4-14 3/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél
€116.43 /Mértékegység