Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE S71-3N12-12FV csatlakozóbimbó 3 / 4-14 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WJR 20LH33

SNAP-TITE S71-3N12-12FV csatlakozó csonk 3/4-14 ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WJR Típus: S71-3N12-12FVKereszthivatkozás: 20LH33
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
€634.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség40 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás5000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret3 / 4 "-14
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE SPEAN12-12F csatlakozóbimbó 3 / 4-14 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WDZ 20LG18 SPEAN12-12FFNPT5 gpm-3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€180.00
SNAP-TITE SPHN12-12F mellbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WEQ 20LG33 SPHN12-12FNPSF27 gpm1 59 / 64 "7000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€116.43
SNAP-TITE SVEAN12-12F mellbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WFM 20LG54 SVEAN12-12FFNPS25 gpm1 29 / 32 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€451.20
SNAP-TITE SVHN12-12F mellbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WGW 20LG85 SVHN12-12FFNPS25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€390.45
SNAP-TITE SVHN12-12FV Csatológomb 3/4-14 Test 316 Rozsdamentes acél | AF6WGX 20LG86 SVHN12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€389.57
SNAP-TITE SVHN12-12M mellbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WGY 20LG87 SVHN12-12MMNPT25 gpm2.75 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€548.18
SNAP-TITE S71-3N12-12F mellbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WJQ 20LH32 S71-3N12-12FFNPS40 gpm2 31 / 32 "5000 psi-40 foktól 200 fokig FFlush Arc€597.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE S71-3N12-12FV csatlakozó csonk 3/4-14 ház 316 rozsdamentes acél
€634.78 /Mértékegység