Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SPHC32-32F csatlakozótest 2-11-1 / 2 2 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WEH 20LG26

SNAP-TITE SPHC32-32F csatlakozóház 2-11-1/2 2 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WEH Modell: SPHC32-32FKereszthivatkozás: 20LG26
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
€1,264.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret2"
Kapcsolat típusaNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség240 gpm
Hossz2 31 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolNem
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret2 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességHosszMax. NyomásÁr
SNAP-TITE SVHC32-32F csatlakozótest 2-11-1 / 2 2 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WGE 20LG70 SVHC32-32F180 gpm3 59 / 64 "500 psi€3,036.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SPHC32-32F csatlakozóház 2-11-1/2 2 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél
€1,264.87 /Mértékegység