Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SPHC20-20F tengelykapcsoló test 1-1 / 4-11-1 / 2 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WEF 20LG24

SNAP-TITE SPHC20-20F csatlakozótest 1-1/4-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WEF Modell: SPHC20-20FKereszthivatkozás: 20LG24
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
€602.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség25 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolNem
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1-1/4"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÁr
SNAP-TITE SVHC20-20F test 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WGA 20LG66 SVHC20-20FNPT55 gpm1500 psi€1,203.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SPHC20-20F csatlakozótest 1-1/4-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél
€602.13 /Mértékegység