Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SVHC20-20F test 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WGA 20LG66

SNAP-TITE SVHC20-20F ház 1-1/4-11-1/2 1-1/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WGA Modell: SVHC20-20FKereszthivatkozás: 20LG66

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,203.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret1.25 "
Kapcsolat típusaNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség55 gpm
Hossz3 35 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1-1/4"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÁr
SNAP-TITE SPHC20-20F tengelykapcsoló test 1-1 / 4-11-1 / 2 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WEF 20LG24 SPHC20-20FFNPT25 gpm3000 psi€602.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SVHC20-20F ház 1-1/4-11-1/2 1-1/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél
€1,203.38 /Mértékegység