Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE S71-3C12-12FV csatlakozótest 3 / 4-14 ház 316 rozsdamentes acél | AF6VMR 20LH13

SNAP-TITE S71-3C12-12FV csatlakozóház 3/4-14 ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6VMR Típus: S71-3C12-12FVKereszthivatkozás: 20LH13
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
€745.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség40 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás5000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret3 / 4 "-14
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE S71-3C12-12F csatlakozótest 3 / 4-14 3/4 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6VMQ 20LH12 S71-3C12-12FFNPS40 gpm3 3 / 64 "5000 psi-40 foktól 200 fokig FFlush Arc€1,003.22
SNAP-TITE SPHC12-12F csatlakozótest 3 / 4-14 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WEC 20LG21 SPHC12-12FFNPT25 gpm-7000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€294.86
SNAP-TITE SPHC12-12FV csatlakozótest 3 / 4-14 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WED 20LG22 SPHC12-12FVMNPT14 gpm-7000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€318.10
SNAP-TITE SVHC12-12F csatlakozótest 3 / 4-14 3/4 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFU 20LG60 SVHC12-12FFNPS25 gpm2 27 / 64 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€511.47
SNAP-TITE SVHC12-12FV csatlakozótest 3 / 4-14 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFV 20LG61 SVHC12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€514.13
SNAP-TITE SVHC12-12M csatlakozótest 3 / 4-14 3/4 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFW 20LG62 SVHC12-12MNPT25 gpm2 57 / 64 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€637.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE S71-3C12-12FV csatlakozóház 3/4-14 ház 316 rozsdamentes acél
€745.11 /Mértékegység