Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE S71-3C12-12F csatlakozótest 3 / 4-14 3/4 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6VMQ 20LH12

SNAP-TITE S71-3C12-12F csatlakozóház 3/4-14 3/4 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6VMQ Típus: S71-3C12-12FKereszthivatkozás: 20LH12
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
€1,068.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret3 / 4 "
Kapcsolat típusaFNPS
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség40 gpm
Hossz3 3 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás5000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret3 / 4 "-14
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE S71-3C12-12FV csatlakozótest 3 / 4-14 ház 316 rozsdamentes acél | AF6VMR 20LH13 S71-3C12-12FVFNPT40 gpm-5000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonFlush Arc€745.11
SNAP-TITE SPHC12-12F csatlakozótest 3 / 4-14 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WEC 20LG21 SPHC12-12FFNPT25 gpm-7000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€325.21
SNAP-TITE SPHC12-12FV csatlakozótest 3 / 4-14 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WED 20LG22 SPHC12-12FVMNPT14 gpm-7000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€350.83
SNAP-TITE SVHC12-12F csatlakozótest 3 / 4-14 3/4 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFU 20LG60 SVHC12-12FFNPS25 gpm2 27 / 64 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€564.10
SNAP-TITE SVHC12-12FV csatlakozótest 3 / 4-14 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFV 20LG61 SVHC12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€567.03
SNAP-TITE SVHC12-12M csatlakozótest 3 / 4-14 3/4 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFW 20LG62 SVHC12-12MNPT25 gpm2 57 / 64 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€703.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE S71-3C12-12F csatlakozóház 3/4-14 3/4 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél
€1,068.94 /Mértékegység