Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE PHN32-32M csatlakozó csonk 2-11-1/2 test acél | AF6WCT 20LF88

SNAP-TITE PHN32-32M csatlakozó csonk 2-11-1/2 test acél

Raktáron
Cikkszám: AF6WCT Modell: PHN32-32MKereszthivatkozás: 20LF88

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€309.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaAcél
Kapcsolat típusaMNPT
befejezcink
Áramlási sebesség240 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás4000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolNem
Hüvely anyagaAcél
Menetméret2 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7307995015

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusabefejezÁramlási sebességMax. NyomásMenetméretSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE BVHN32-32F csatlakozó csonk 2-11-1/2 test sárgaréz | AF6WBF 20LF43 BVHN32-32FSárgarézFNPTEgyszerű40 gpm400 psi2 "-11-1 / 2poppet€1,089.71
SNAP-TITE SH71-3N12-12F Csatlakozóbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes test Hp rozsdamentes acél | AF6WDL 20LG06 SH71-3N12-12FHP rozsdamentes acélFNPSEgyszerű40 gpm7500 psi3 / 4 "-14Flush Arc€1,603.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE PHN32-32M csatlakozó csonk 2-11-1/2 test acél
€309.99 /Mértékegység