Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE BVHN32-32F csatlakozó csonk 2-11-1/2 test sárgaréz | AF6WBF 20LF43

SNAP-TITE BVHN32-32F csatlakozó csonk 2-11-1/2 test sárgaréz

Raktáron
Cikkszám: AF6WBF Modell: BVHN32-32FKereszthivatkozás: 20LF43
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
€1,089.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség40 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás400 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaSárgaréz
Menetméret2 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusabefejezÁramlási sebességMax. NyomásMenetméretSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PHN32-32M csatlakozó csonk 2-11-1/2 test acél | AF6WCT 20LF88 PHN32-32MAcélMNPTcink240 gpm4000 psi2 "-11-1 / 2poppet€309.99
SNAP-TITE SH71-3N12-12F Csatlakozóbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes test Hp rozsdamentes acél | AF6WDL 20LG06 SH71-3N12-12FHP rozsdamentes acélFNPSEgyszerű40 gpm7500 psi3 / 4 "-14Flush Arc€1,603.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE BVHN32-32F csatlakozó csonk 2-11-1/2 test sárgaréz
€1,089.71 /Mértékegység