Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE PEAN6-6F csatlakozóbimbó 3 / 8-18 testacél | AF6VML 20LF66

SNAP-TITE PEAN6-6F csatlakozó csonk 3/8-18 test acél

Raktáron
Tétel: AF6VML Modell: PEAN6-6FKereszthivatkozás: 20LF66
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
€170.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Kapcsolat típusaFNPT
befejezcink
Áramlási sebesség5 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolNem
Hüvely anyagaAcél
Menetméret3 / 8 "-18
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7307995015

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PHN6-6F csatlakozóbimbó 3 / 8-18 3/8 hüvelykes testacél | AF6WCY 20LF93 PHN6-6FFNPT7.2 gpm1 33 / 64 "11,000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€17.70
SNAP-TITE PHN6-6M csatlakozóbimbó 3 / 8-18 3/8 hüvelykes testacél | AF6WCZ 20LF94 PHN6-6MMNPT7.2 gpm63 / 64 "11,000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€17.87
SNAP-TITE VEAN6-6F csatolócsavar 3/8-18 3/8 hüvelykes test acél | AF6WLD 20LH67 VEAN6-6FNPTF5 gpm1 55 / 64 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€77.28
SNAP-TITE VEAN6-6FV csatlakozócsonk 3/8-18 Test Acél | AF6WLE 20LH68 VEAN6-6FVFNPT5 gpm-3000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€118.36
SNAP-TITE VEAN6-6M csatlakozóbimbó 3 / 8-18 3/8 hüvelykes testacél | AF6WLF 20LH69 VEAN6-6MNPTF5 gpm2.156 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€78.52
SNAP-TITE VHN6-6F csatlakozóbimbó 3 / 8-18 3/8 hüvelykes testacél | AF6WNT 20LJ27 VHN6-6FNPTF5 gpm1 27 / 32 "4500 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€38.13
SNAP-TITE VHN6-6FV csatlakozóbimbó 3 / 8-18 testacél | AF6WNU 20LJ28 VHN6-6FVFNPT5 gpm-4500 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€47.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE PEAN6-6F csatlakozó csonk 3/8-18 test acél
€170.67 /Mértékegység