Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5UGN4 Férfi Disconnect Bare- Pack Of 100 | AE6PHJ

POWER FIRST 5UGN4 Férfi leválasztó csupasz – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6PHJ Modell: 5UGN4
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
€43.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros leválasztás
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagAcél
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésEgyik sem
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.41 "
Lapméret0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Csatlakozó anyagTételTeljes hosszLapméretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 5UGK7 Férfi leválasztó csupasz 16 - 14 Awg - 100 db-os csomag | AE6PGX 5 UGK70.091 "SárgarézFérfi leválasztása0.64 "0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG100€22.42
POWER FIRST 5UGN6 Dugattyús leválasztó csupasz 12 - 10 Awg - 50 db-os csomag | AE6PHL 5UGN60.134 "SárgarézFérfi leválasztása0.66 "0.250 x 0.032 "12 - 10 AWG50€7.88
POWER FIRST 5WHA8 Male Disconnect Bare 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AE7AQE 5WHA80.067 "SárgarézFérfi leválasztása0.55 "0.187 x 0.020 "22 - 16 AWG100€12.10
POWER FIRST 5WHA9 dugós leválasztó csupasz 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AE7AQF 5WHA90.067 "SárgarézFérfi leválasztása0.64 "0.250 x 0.032 "22 - 16 AWG100€14.01
POWER FIRST 5WHC0 dugós leválasztó csupasz 16 - 14 Awg - 100 db | AE7AQG 5WHC00.091 "SárgarézFérfi leválasztása0.55 "0.187 x 0.020 "16 - 14 AWG100€14.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5UGN4 Férfi leválasztó csupasz – 100 db-os csomag
€43.37 /csomag