Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE BVHN8-8FV Csatológomb 1/2-14 Test sárgaréz | AF6WBQ 20LF52

SNAP-TITE BVHN8-8FV csatlakozó csonk 1/2-14 test sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6WBQ Modell: BVHN8-8FVKereszthivatkozás: 20LF52
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
€77.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség70 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás2000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
Tömítés típusaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaSárgaréz
Menetméret1 / 2 "-14
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaTömítés típusaÁr
SNAP-TITE BVEAN8-8F csatlakozó csonk 1/2-14 test sárgaréz | AF6VZY 20LF13 BVEAN8-8F-70 gpm1500 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€98.02
SNAP-TITE BVEAN8-8M csatlakozó csonk 1/2-14 test sárgaréz | AF6VZZ 20LF14 BVEAN8-8MMNPT72 gpm1500 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€114.74
SNAP-TITE BVHN8-8F Csatológomb 1/2-14 Body Sárgaréz | AF6WBP 20LF51 BVHN8-8FFNPT40 gpm2000 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€78.40
SNAP-TITE BVHN8-8M csatlakozó csonk 1/2-14 test sárgaréz | AF6WBR 20LF53 BVHN8-8MMNPT110 gpm2000 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€76.58
SNAP-TITE BVHN8-8MV Csatológomb 1/2-14 Test sárgaréz | AF6WBT 20LF54 BVHN8-8MVMNPT180 gpm2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonViton€85.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE BVHN8-8FV csatlakozó csonk 1/2-14 test sárgaréz
€77.59 /Mértékegység