Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE BVHN8-8M csatlakozó csonk 1/2-14 test sárgaréz | AF6WBR 20LF53

SNAP-TITE BVHN8-8M csatlakozó csonk 1/2-14 test sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6WBR Modell: BVHN8-8MKereszthivatkozás: 20LF53
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
€76.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség110 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás2000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaSárgaréz
Menetméret1 / 2 "-14
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaTömítés típusaÁr
SNAP-TITE BVEAN8-8F csatlakozó csonk 1/2-14 test sárgaréz | AF6VZY 20LF13 BVEAN8-8F-70 gpm1500 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€98.02
SNAP-TITE BVEAN8-8M csatlakozó csonk 1/2-14 test sárgaréz | AF6VZZ 20LF14 BVEAN8-8MMNPT72 gpm1500 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€114.74
SNAP-TITE BVHN8-8F Csatológomb 1/2-14 Body Sárgaréz | AF6WBP 20LF51 BVHN8-8FFNPT40 gpm2000 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€78.40
SNAP-TITE BVHN8-8FV Csatológomb 1/2-14 Test sárgaréz | AF6WBQ 20LF52 BVHN8-8FVFNPT70 gpm2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonViton€77.59
SNAP-TITE BVHN8-8MV Csatológomb 1/2-14 Test sárgaréz | AF6WBT 20LF54 BVHN8-8MVMNPT180 gpm2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonViton€85.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE BVHN8-8M csatlakozó csonk 1/2-14 test sárgaréz
€76.58 /Mértékegység