Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE BVEAN8-8F csatlakozó csonk 1/2-14 test sárgaréz | AF6VZY 20LF13

SNAP-TITE BVEAN8-8F Csatológomb 1/2-14 Body Sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6VZY Modell: BVEAN8-8FKereszthivatkozás: 20LF13

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€108.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaSárgaréz
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség70 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaSárgaréz
Menetméret1 / 2 "-14
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaTömítés típusaÁr
SNAP-TITE BVEAN8-8M csatlakozó csonk 1/2-14 test sárgaréz | AF6VZZ 20LF14 BVEAN8-8MMNPT72 gpm1500 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€126.54
SNAP-TITE BVHN8-8F Csatológomb 1/2-14 Body Sárgaréz | AF6WBP 20LF51 BVHN8-8FFNPT40 gpm2000 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€85.85
SNAP-TITE BVHN8-8FV Csatológomb 1/2-14 Test sárgaréz | AF6WBQ 20LF52 BVHN8-8FVFNPT70 gpm2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonViton€85.57
SNAP-TITE BVHN8-8M csatlakozó csonk 1/2-14 test sárgaréz | AF6WBR 20LF53 BVHN8-8MMNPT110 gpm2000 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€83.55
SNAP-TITE BVHN8-8MV Csatológomb 1/2-14 Test sárgaréz | AF6WBT 20LF54 BVHN8-8MVMNPT180 gpm2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonViton€94.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE BVEAN8-8F Csatológomb 1/2-14 Body Sárgaréz
€108.10 /Mértékegység