Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE BVHN24-24F csatlakozóbimbó 1-1 / 2-11-1 / 2 testréz | AF6WBE 20LF42

SNAP-TITE BVHN24-24F csatlakozó csonk 1-1/2-11-1/2 test sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6WBE Modell: BVHN24-24FKereszthivatkozás: 20LF42
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
€606.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség40 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás350 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaSárgaréz
Menetméret1-1/2"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep tervezéstest anyagaKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaMenetméretÁr
SNAP-TITE BVHN16-16F csatolóbimbó 1-11-1 / 2 testréz | AF6WBA 20LF38 BVHN16-16FpoppetSárgarézFNPT13 gpm1750 psi-40 foktól 200 fokig F1 "-11-1 / 2€185.30
SNAP-TITE BVHN20-20F csatlakozóbimbó 1-1 / 4-11-1 / 2 testréz | AF6WBD 20LF41 BVHN20-20FpoppetSárgarézFNPT27 gpm350 psi-40 foktól 200 fokig F1-1/4"-11-1/2€413.17
SNAP-TITE SH71-3N16-16F Csatlakozóbimbó 1-11-1 / 2 1 hüvelykes test Hp rozsdamentes acél | AF6WDM 20LG07 SH71-3N16-16FFlush ArcHP rozsdamentes acélNPSF60 gpm7500 psi-40 foktól 200 fokig F1 "-11-1 / 2€2,806.09
SNAP-TITE SH71-3N16-16FV csatolóbimbó 1-11-1 / 2 karosszéria rozsdamentes acélból | AF6WDN 20LG08 SH71-3N16-16FVFlush ArcHP rozsdamentes acélFNPT60 gpm7500 psi-20 foktól 375 fokig FViton1 "-11-1 / 2€2,646.03
SNAP-TITE SVHN20-20FV csatlakozóbimbó 1-1 / 4-11-1 / 2 Karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WHD 20LG92 SVHN20-20FVpoppet316 Stainless SteelFNPT55 gpm1500 psi-20 foktól 375 fokig FViton1-1/4"-11-1/2€1,018.72
SNAP-TITE SVHN24-24FV csatlakozóbimbó 1-1 / 2-11-1 / 2 Karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WHG 20LG95 SVHN24-24FVpoppet316 Stainless SteelFNPT72 gpm1500 psi-20 foktól 375 fokig FViton1-1/2"-11-1/2€1,504.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE BVHN24-24F csatlakozó csonk 1-1/2-11-1/2 test sárgaréz
€606.45 /Mértékegység