Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE BVEAN12-12F csatlakozóbimbó 3 / 4-14 testréz | AF6VZU 20LF09

SNAP-TITE BVEAN12-12F Csatológomb 3/4-14 Body Sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6VZU Modell: BVEAN12-12FKereszthivatkozás: 20LF09
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
€318.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség3.8 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaSárgaréz
Menetméret3 / 4 "-14
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaTömítés típusaÁr
SNAP-TITE BVEAN12-12M csatlakozóbimbó 3 / 4-14 testréz | AF6VZV 20LF10 BVEAN12-12MMNPT27 gpm1500 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€233.26
SNAP-TITE BVHN12-12F csatlakozóbimbó 3 / 4-14 testréz | AF6WAX 20LF35 BVHN12-12FFNPT25 gpm2000 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€103.31
SNAP-TITE BVHN12-12FV csatlakozó mellbimbó 3 / 4-14 testréz | AF6WAY 20LF36 BVHN12-12FVFNPT25 gpm2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonViton€115.24
SNAP-TITE BVHN12-12M csatlakozóbimbó 3 / 4-14 testréz | AF6WAZ 20LF37 BVHN12-12MMNPT14 gpm2000 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€120.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE BVEAN12-12F Csatológomb 3/4-14 Body Sárgaréz
€318.58 /Mértékegység