Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE BVEAN12-12M csatlakozóbimbó 3 / 4-14 testréz | AF6VZV 20LF10

SNAP-TITE BVEAN12-12M csatlakozó csonk 3/4-14 test sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6VZV Modell: BVEAN12-12MKereszthivatkozás: 20LF10
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
€233.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség27 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaSárgaréz
Menetméret3 / 4 "-14
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaTömítés típusaÁr
SNAP-TITE BVEAN12-12F csatlakozóbimbó 3 / 4-14 testréz | AF6VZU 20LF09 BVEAN12-12FFNPT3.8 gpm1500 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€318.58
SNAP-TITE BVHN12-12F csatlakozóbimbó 3 / 4-14 testréz | AF6WAX 20LF35 BVHN12-12FFNPT25 gpm2000 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€103.31
SNAP-TITE BVHN12-12FV csatlakozó mellbimbó 3 / 4-14 testréz | AF6WAY 20LF36 BVHN12-12FVFNPT25 gpm2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonViton€115.24
SNAP-TITE BVHN12-12M csatlakozóbimbó 3 / 4-14 testréz | AF6WAZ 20LF37 BVHN12-12MMNPT14 gpm2000 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€120.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE BVEAN12-12M csatlakozó csonk 3/4-14 test sárgaréz
€233.26 /Mértékegység