Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE 71-3C6-6F csatlakozótest 3/8-18 3/8 hüvelykes acél test | AF6WQH 20LJ64

SNAP-TITE 71-3C6-6F csatlakozótest 3/8-18 3/8 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WQH Modell: 71-3C6-6FKereszthivatkozás: 20LJ64

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€151.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaNPSF
befejezcink
Áramlási sebesség12 GPM
Hossz2 23 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás10,000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret3 / 8 "-18
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PEAC6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 testacél | AF6VMG 20LF62 PEAC6-6FFNPT3.8 gpm-3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€78.66
SNAP-TITE PHC6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes test acél | AF6WCF 20LF77 PHC6-6FNPTF7.2 gpm1.5 "11,000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€39.75
SNAP-TITE PHC6-6FV csatlakozótest 3 / 8-18 testacél | AF6WCG 20LF78 PHC6-6FVNPTF7.2 gpm-11,000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€43.55
SNAP-TITE VEAC6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes test acél | AF6WKR 20LH56 VEAC6-6FFNPT5 gpm1 55 / 64 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€275.96
SNAP-TITE VEAC6-6FV csatlakozótest 3 / 8-18 testacél | AF6WKT 20LH57 VEAC6-6FVFNPT5 gpm-3000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€231.65
SNAP-TITE VEAC6-6M csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes testacél | AF6WKU 20LH58 VEAC6-6MMNPT5 gpm2.156 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€277.08
SNAP-TITE VIHC6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes test acél | AF6WPG 20LJ40 VIHC6-6FNPTF5 gpm1 29 / 32 "4500 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€69.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE 71-3C6-6F csatlakozótest 3/8-18 3/8 hüvelykes acél test
€151.19 /Mértékegység