Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VEAC6-6M csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes testacél | AF6WKU 20LH58

SNAP-TITE VEAC6-6M csatlakozóház 3/8-18 3/8 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WKU Modell: VEAC6-6MKereszthivatkozás: 20LH58
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
€251.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaMNPT
befejezcink
Áramlási sebesség5 gpm
Hossz2.156 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret3 / 8 "-18
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PEAC6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 testacél | AF6VMG 20LF62 PEAC6-6FFNPT3.8 gpm-3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€76.19
SNAP-TITE PHC6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes test acél | AF6WCF 20LF77 PHC6-6FNPTF7.2 gpm1.5 "11,000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€37.62
SNAP-TITE PHC6-6FV csatlakozótest 3 / 8-18 testacél | AF6WCG 20LF78 PHC6-6FVNPTF7.2 gpm-11,000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€39.48
SNAP-TITE VEAC6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes test acél | AF6WKR 20LH56 VEAC6-6FFNPT5 gpm1 55 / 64 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€250.23
SNAP-TITE VEAC6-6FV csatlakozótest 3 / 8-18 testacél | AF6WKT 20LH57 VEAC6-6FVFNPT5 gpm-3000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€210.04
SNAP-TITE VIHC6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes test acél | AF6WPG 20LJ40 VIHC6-6FNPTF5 gpm1 29 / 32 "4500 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€65.51
SNAP-TITE VIHC6-6M csatoló test 3/8-18 3/8 hüvelykes test acél | AF6WPH 20LJ41 VIHC6-6MMNPT5 gpm2 13 / 64 "4500 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€78.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VEAC6-6M csatlakozóház 3/8-18 3/8 hüvelykes acél test
€251.22 /Mértékegység