SNAP-LOC SLFASDS1SS Allen Screw Set, Size 5/16 x 1 Inch, Stainless Steel

Raktáron
Cikkszám: CE8UGD Model: SLFASDS1SS

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAllen csavar
Töréserősség1500 font
befejezCinkkel bevont
Magasság1"
Hossz1"
AnyagAcél
Szélesség0.62 "
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országCN

Termék részletek:

    • For E Track

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
SNAP-LOC SLFASDS1 imbuszcsavarkészlet, 5/16 x 1 hüvelyk, horganyzott | CE8UGC SLFASDS10.625 "€8.43
SNAP-LOC SLFAS1 imbuszcsavar, mérete 5/16 x 1 hüvelyk, horganyzott | CE8ULE SLFAS10.3125 "-
ajánlatkérés
SNAP-LOC SLFAS1SS imbuszcsavar, 5/16 x 1 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél | CE8ULF SLFAS1SS0.3125 "€0.19
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC SLFASDS1SS Allen Screw Set, Size 5/16 x 1 Inch, Stainless Steel
€10.79 /Mértékegység