SNAP-LOC SL1500P6R Push Cart Dolly, Kapacitás 1500 Lbs, Méret 32 ​​x 20-1/2 hüvelyk, piros | AH9KJA 40AL28

SNAP-LOC SL1500P6R Push Cart Dolly, űrtartalom 1500 font, méret 32 ​​x 20-1/2 hüvelyk, piros

Raktáron
Tétel: AH9KJA Típus: SL1500P6RKereszthivatkozás: 40AL28

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€645.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék szélessége1.5 "
színekPiros
Fedélzeti magasság9"
Fedélzet hossza32 "
Fedélzeti anyagMűanyag
Fedélzet szélessége20.5 "
Hosszabbított33.5 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség1500 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság40.5 "
Teljes hossz33.5 "
Teljes szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.0304
Hajó magassága (cm)53.85
Hajó hossza (cm)83.06
Hajószélesség (cm)18.8

Termék részletek:

    • Görgős konfiguráció: (2) merev, (2) forgatható

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék szélességeKerék anyagaszínekFedélzeti magasságbefejezMagasságÁr
SNAP-LOC SL1500P6B Push Cart Dolly, Kapacitás 1500 Lbs, Méret 32 ​​x 20-1/2 hüvelyk, Fekete | AH9KHX 40AL25 SL1500P6B40.5 "6"1.5 "-Fekete9"Porbevonatú-€630.36
SNAP-LOC SL1500P4R tolókocsi baba, 4 forgó görgővel, űrtartalom 1500 font, piros | AH9KJD 40AL31 SL1500P4R39 "4"1"-Piros7"Porbevonatú-€456.25
SNAP-LOC SL1200P4TB tolókocsi Dolly, teherbírás 1200 font, fekete | CE8UBG SL1200P4TB---Tömör hőre lágyuló kaucsuk--Horganyzott por bevonattal38 "€431.95
SNAP-LOC SL1200P4TR tolókocsi Dolly, teherbírás 1200 font, piros | CE8UBH SL1200P4TR---Tömör hőre lágyuló kaucsuk--Horganyzott por bevonattal38 "€431.95
SNAP-LOC SL1500P4B tolókocsi Dolly, ipari, teherbírás 1500 font, fekete | CE8UBM SL1500P4B---Szilárd poliuretán--Horganyzott por bevonattal38 "€451.58
SNAP-LOC SL1600P6B tolókocsi Dolly, rendkívüli terhelés, teherbírás 1600 font, fekete | CE8UBT SL1600P6B---Szilárd szintetikus gumi--Horganyzott por bevonattal40 "€608.67
SNAP-LOC SL1600P6R tolókocsi Dolly, rendkívüli terhelés, teherbírás 1600 font, piros | CE8UBU SL1600P6R---Szilárd szintetikus gumi--Horganyzott por bevonattal40 "€608.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC SL1500P6R Push Cart Dolly, űrtartalom 1500 font, méret 32 ​​x 20-1/2 hüvelyk, piros
€645.57 /Mértékegység