GREENLEE Szerszámtáskák


Szűrő
Szín: Fekete , Anyaga: Felsőszemű bőr , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék) , Típus: Heavy Duty
StílusModellMélységMagasságZsebek számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
0258-13
6"11 "53.5 "€111.99
B
0258-11
7"10.5 "86"€170.79

Szerszámtáskák

A Greenlee szerszámtasakok tetején 8 zseb található a szerszámok vagy gépalkatrészek tárolására. Csúcsminőségű bőr konstrukciójuk a vágásokkal és szúrással szembeni ellenálló képesség érdekében, és tartósabbak, mint a szintetikus vagy természetes anyagok a szerszámok jobb védelme érdekében. Ezek a szerszámtasakok alátétszegecsekkel vannak beépítve a nagyobb szilárdság érdekében, és kúpos rekeszek a kiváló szerszámstabilitás érdekében. A változatok 6 és 7 hüvelykes mélységben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?