SNAP-LOC SL1500P4R tolókocsi baba, 4 forgó görgővel, űrtartalom 1500 font, piros | AH9KJD 40AL31

SNAP-LOC SL1500P4R Push Cart Dolly, With 4 Swivel Caster, Capacity 1500 Lbs, Red

Raktáron
Tétel: AH9KJD Típus: SL1500P4RKereszthivatkozás: 40AL31

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€456.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Görgős kerék átmérője4"
Görgő kerék szélessége1"
színekPiros
Fedélzeti magasság7"
Fedélzet hossza32 "
Fedélzeti anyagMűanyag
Fedélzet szélessége20.5 "
Hosszabbított33.5 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség1500 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság39 "
Teljes hossz33.5 "
Teljes szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.484
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)19.56

Termék részletek:

    • Caster Configuration : (4) Swivel

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék szélességeKerék anyagaszínekFedélzeti magasságbefejezMagasságÁr
SNAP-LOC SL1500P6B Push Cart Dolly, Kapacitás 1500 Lbs, Méret 32 ​​x 20-1/2 hüvelyk, Fekete | AH9KHX 40AL25 SL1500P6B40.5 "6"1.5 "-Fekete9"Porbevonatú-€630.36
SNAP-LOC SL1500P6R Push Cart Dolly, Kapacitás 1500 Lbs, Méret 32 ​​x 20-1/2 hüvelyk, piros | AH9KJA 40AL28 SL1500P6R40.5 "6"1.5 "-Piros9"Porbevonatú-€645.57
SNAP-LOC SL1200P4TB tolókocsi Dolly, teherbírás 1200 font, fekete | CE8UBG SL1200P4TB---Tömör hőre lágyuló kaucsuk--Horganyzott por bevonattal38 "€431.95
SNAP-LOC SL1200P4TR tolókocsi Dolly, teherbírás 1200 font, piros | CE8UBH SL1200P4TR---Tömör hőre lágyuló kaucsuk--Horganyzott por bevonattal38 "€431.95
SNAP-LOC SL1500P4B tolókocsi Dolly, ipari, teherbírás 1500 font, fekete | CE8UBM SL1500P4B---Szilárd poliuretán--Horganyzott por bevonattal38 "€451.58
SNAP-LOC SL1600P6B tolókocsi Dolly, rendkívüli terhelés, teherbírás 1600 font, fekete | CE8UBT SL1600P6B---Szilárd szintetikus gumi--Horganyzott por bevonattal40 "€608.67
SNAP-LOC SL1600P6R tolókocsi Dolly, rendkívüli terhelés, teherbírás 1600 font, piros | CE8UBU SL1600P6R---Szilárd szintetikus gumi--Horganyzott por bevonattal40 "€608.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC SL1500P4R Push Cart Dolly, With 4 Swivel Caster, Capacity 1500 Lbs, Red
€456.25 /Mértékegység