SMITH-COOPER S6046WP030 Cső 3 hüvelyk 316l rozsdamentes acél 10 láb hosszúsági ütemterv 40 | AB3EYK 1RUL6

SMITH-COOPER S6046WP030 cső, 3 hüvelykes, 316 literes rozsdamentes acél, 10 láb hossz, 40. ütemterv

Tétel: AB3EYK Típus: S6046WP030Kereszthivatkozás: 1RUL6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,445.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenet nélküli
Belül Dia.3-1 / 16 "
Hossz10 láb.
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.3.5 "
Csőméret3"
menetrend40
Falvastagság7 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.66
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7304416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
SMITH-COOPER S6046WP001 Cső 1/8 hüvelyk 316l rozsdamentes acél 10 láb hosszúsági ütemterv 40 | AB3EYG 1RUL2 S6046WP00117 / 64 "13 / 32 "1 / 8 "1 / 16 "€139.95
ajánlatkérés
SMITH-COOPER S6046WP003 Cső 3/8 hüvelyk 316l rozsdamentes acél 10 láb hosszúsági ütemterv 40 | AB3EYH 1RUL4 S6046WP0031 / 2 "43 / 64 "3 / 8 "3 / 32 "€179.60
ajánlatkérés
SMITH-COOPER S6046WP024 Cső 2 1/2 hüvelyk 316l rozsdamentes acél 10 láb 40. ütemterv | AB3EYJ 1RUL5 S6046WP0242-15 / 32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "€1,370.46
ajánlatkérés
SMITH-COOPER S6046WP040 4 hüvelykes 316l-es rozsdamentes acél 10 láb hosszúságú menetrend 40 | AB3EYL 1RUL7 S6046WP0404-1 / 64 "4.5 "4"15 / 64 "€2,679.10
ajánlatkérés
SMITH-COOPER S6046WP012 Cső 1 1/4 hüvelyk 316l rozsdamentes acél | AC3KKF 2UE68 S6046WP0121.375 "1-21 / 32 "1.25 "9 / 64 "€622.81
ajánlatkérés
SMITH-COOPER S6046WP014 Cső 1 1/2 hüvelyk 316l rozsdamentes acél | AC3KKG 2UE69 S6046WP0141-39 / 64 "1-29 / 32 "1.5 "9 / 64 "€743.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S6046WP030 cső, 3 hüvelykes, 316 literes rozsdamentes acél, 10 láb hossz, 40. ütemterv
€2,445.17 /Mértékegység