Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S4036HC001 Félkapcsoló 1/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AC3KAK 2UA14

SMITH-COOPER S4036HC001 féltengelykapcsoló 1/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3KAK Típus: S4036HC001Kereszthivatkozás: 2UA14
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
€7.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsatolás
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.5 / 8 "
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3014HC012 Félkapcsoló 1 1/4 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FKL 1LTJ7 S3014HC012304 Stainless Steel150300 psi150 psi1-29 / 32 "1.25 "€16.66
SMITH-COOPER S3016HC012 Félkapcsoló 1 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3JBB 2TV89 S3016HC012316 Stainless Steel150300 psi150 psi1-57 / 64 "1.25 "€21.51
SMITH-COOPER S4036HC002 Félkapcsoló 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AC3KAL 2UA15 S4036HC002316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3 / 4 "1 / 4 "€9.87
SMITH-COOPER S4036HC003 Félcsatlakozó 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC3KAM 2UA16 S4036HC003316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F7 / 8 "3 / 8 "€16.96
SMITH-COOPER S4036HC004 Félkapcsoló 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AC3KAN 2UA17 S4036HC004316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F1.125 "1 / 2 "€20.53
SMITH-COOPER S4036HC006 Félkapcsoló 3/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AC3KAP 2UA18 S4036HC006316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F1-21 / 64 "3 / 4 "€30.02
SMITH-COOPER S4036HC010 Félkapcsoló 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AC3KAQ 2UA19 S4036HC010316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F1.75 "1"€48.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S4036HC001 féltengelykapcsoló 1/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€7.59 /Mértékegység