Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S4034C 004 kupak 1/2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AC3KBU 2UA45

SMITH-COOPER S4034C 004 kupak 1/2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3KBU Típus: S4034C 004Kereszthivatkozás: 2UA45
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
€17.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás2570 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás1965 psi @ 350 fok F
Dia kívül.1.125 "
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307225000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S4034C 012 kupak 1-1/4 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB2GCD 1LVL3 S4034C 012304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F2.25 "1.25 "€51.22
SMITH-COOPER S4034C 024 kupak 2-1/2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB2GCK 1LVL9 S4034C 024304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F3.625 "2.5 "€115.42
SMITH-COOPER S4034C 030 kupak 3 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 3000 psi | AB2GCM 1LVN2 S4034C 030304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F4.25 "3"€371.48
SMITH-COOPER S4036C 012 kupak 1-1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB3EMD 1RTB4 S4036C 012316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F2.25 "1.25 "€66.86
SMITH-COOPER S4036C 014 kupak 1-1/2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB3EME 1RTB6 S4036C 014316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F2.5 "1.5 "€100.59
SMITH-COOPER S4036C 020 kupak 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 3000 psi | AB3EMF 1RTB8 S4036C 020316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3"2"€131.59
SMITH-COOPER S4036C 024 kupak 2 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 3000 psi | AB3EMG 1RTD1 S4036C 024316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3.625 "2.5 "€127.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S4034C 004 kupak 1/2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél
€17.93 /Mértékegység