Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS PAFS-1006 Átlagos áramlásérzékelő, 12-1/2 hüvelykes méret | AH9QNZ 40XD21

DWYER INSTRUMENTS PAFS-1006 átlagoló áramlásérzékelő, 12-1/2 hüvelyk méretű

Raktáron
Cikkszám: AH9QNZ Modell: PAFS-1006Kereszthivatkozás: 40XD21
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
€87.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlagoló áramlásérzékelő
Csatlakozás belső átm.1 / 4 "
Csatlakozás külső átm.3 / 8 "
Csatlakozás mérete6 mm átmérőjű, 10 mm külső átmérőjű
Beszúrás hossza12 1 / 2 "
Szerelési tájolásIntegrált karima tömítéssel
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-40 fok. 140 fokig. F
Temp. Hatótávolság40 Deg. 120 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Média hőmérséklete (F fok): 120

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1002 Átlagos áramlásérzékelő, 3-5/32 hüvelykes méret | AH9QNV 40XD17 PAFS-1002€22.93
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1003 Átlagos áramlásérzékelő, 5-13/32 hüvelykes méret | AH9QNW 40XD18 PAFS-1003€26.14
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1004 Átlagos áramlásérzékelő, 7-21/32 hüvelykes méret | AH9QNX 40XD19 PAFS-1004€33.58
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1005 Átlagos áramlásérzékelő, 9-29/32 hüvelykes méret | AH9QNY 40XD20 PAFS-1005€44.13
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1007 Átlagos áramlásérzékelő, 14-3/4 hüvelykes méret | AH9QPA 40XD22 PAFS-1007€103.18
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1008 Átlagos áramlásérzékelő, 17-1/8 hüvelykes méret | AH9QPB 40XD23 PAFS-1008€103.18
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1009 Átlagos áramlásérzékelő, 19-13/32 hüvelykes méret | AH9QPC 40XD24 PAFS-1009€129.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS PAFS-1006 átlagoló áramlásérzékelő, 12-1/2 hüvelyk méretű
€87.19 /Mértékegység