Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S3016RC020004 Reducing Coupling 2 x 1/2 Inch 316 Stainless Steel | AB2FYW 1LVB6

SMITH-COOPER S3016RC020004 szűkítő tengelykapcsoló 2 x 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB2FYW Típus: S3016RC020004Kereszthivatkozás: 1LVB6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€92.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.2-57 / 64 "
Csőméret2 "x 1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307221000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3014RC010001 Redukciós tengelykapcsoló 1 x 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FLQ 1LTP8 S3014RC010001304 Stainless Steel150300 psi150 psi1 49 / 64 "1 "x 1/8"€19.21
SMITH-COOPER S3014RC012001 Redukciós tengelykapcsoló 1 1/4 x 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FLW 1LTR4 S3014RC012001304 Stainless Steel150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 1/8"€27.99
SMITH-COOPER S3014RC012002 Redukciós tengelykapcsoló 1 1/4 x 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FLX 1LTR5 S3014RC012002304 Stainless Steel150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 1/4"€30.69
SMITH-COOPER S3014RC012003 Redukciós tengelykapcsoló 1 1/4 x 3/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FLY 1LTR6 S3014RC012003304 Stainless Steel150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 3/8"€27.89
SMITH-COOPER S3014RC014001 Redukciós tengelykapcsoló 1 1/2 x 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FMC 1LTT1 S3014RC014001304 Stainless Steel150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 1/8"€30.90
SMITH-COOPER S3014RC014002 Redukciós tengelykapcsoló 1 1/2 x 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FMD 1LTT2 S3014RC014002304 Stainless Steel150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 1/4"€43.84
SMITH-COOPER S3014RC014003 Redukciós tengelykapcsoló 1 1/2 x 3/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FME 1LTT3 S3014RC014003304 Stainless Steel150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 3/8"€40.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S3016RC020004 szűkítő tengelykapcsoló 2 x 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€92.89 /Mértékegység