Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S1034WN4004N hegesztett nyakperem kovácsolt 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CBB 4HVX4

SMITH-COOPER S1034WN4004N hegesztett nyakkarima kovácsolt 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8CBB Típus: S1034WN4004NKereszthivatkozás: 4HVX4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€113.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett nyaki karima
test anyagaKovácsolt 304 rozsdamentes acél
Osztály300
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás300 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.3.75 "
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S1034WN4006N hegesztett nyakperem kovácsolt 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CBC 4HVX5 S1034WN4006NKovácsolt 304 rozsdamentes acél84.625 "3 / 4 "€117.68
SMITH-COOPER S1034WN4014N hegesztett nyakperem kovácsolt 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CBF 4HVX8 S1034WN4014NKovácsolt 304 rozsdamentes acél46.125 "1.5 "€189.45
SMITH-COOPER S1034WN4020N Hegesztett nyakperem kovácsolt 2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CBG 4HVX9 S1034WN4020NKovácsolt 304 rozsdamentes acél86.5 "2"€200.63
SMITH-COOPER S1034WN4024N Hegesztett nyakperem kovácsolt 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CBH 4HVY1 S1034WN4024NKovácsolt 304 rozsdamentes acél87.5 "2.5 "€312.59
SMITH-COOPER S1034WN4030N Hegesztett nyakperem kovácsolt 3 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CBJ 4HVY2 S1034WN4030NKovácsolt 304 rozsdamentes acél88.25 "3"€330.92
SMITH-COOPER S1034WN4040N Hegesztett nyakperem kovácsolt 4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CBK 4HVY3 S1034WN4040NKovácsolt 304 rozsdamentes acél810 "4"€524.76
SMITH-COOPER S1036WN4006N Hegesztett nyakperem kovácsolt 3/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD8CBM 4HVY5 S1036WN4006NKovácsolt 316 rozsdamentes acél84.625 "3 / 4 "€161.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S1034WN4004N hegesztett nyakkarima kovácsolt 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€113.23 /Mértékegység