SMITH-COOPER S1034WN4024N Hegesztett nyakperem kovácsolt 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CBH 4HVY1

SMITH-COOPER S1034WN4024N Hegesztett nyakkarima Kovácsolt 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8CBH Típus: S1034WN4024NKereszthivatkozás: 4HVY1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€312.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett nyaki karima
test anyagaKovácsolt 304 rozsdamentes acél
Osztály300
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás300 psi
Lyukak száma8
Dia kívül.7.5 "
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9625
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S1034WN4004N hegesztett nyakperem kovácsolt 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CBB 4HVX4 S1034WN4004NKovácsolt 304 rozsdamentes acél43.75 "1 / 2 "€113.23
SMITH-COOPER S1034WN4006N hegesztett nyakperem kovácsolt 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CBC 4HVX5 S1034WN4006NKovácsolt 304 rozsdamentes acél84.625 "3 / 4 "€117.68
SMITH-COOPER S1034WN4014N hegesztett nyakperem kovácsolt 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CBF 4HVX8 S1034WN4014NKovácsolt 304 rozsdamentes acél46.125 "1.5 "€189.45
SMITH-COOPER S1034WN4020N Hegesztett nyakperem kovácsolt 2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CBG 4HVX9 S1034WN4020NKovácsolt 304 rozsdamentes acél86.5 "2"€200.63
SMITH-COOPER S1034WN4030N Hegesztett nyakperem kovácsolt 3 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CBJ 4HVY2 S1034WN4030NKovácsolt 304 rozsdamentes acél88.25 "3"€330.92
SMITH-COOPER S1034WN4040N Hegesztett nyakperem kovácsolt 4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CBK 4HVY3 S1034WN4040NKovácsolt 304 rozsdamentes acél810 "4"€524.76
SMITH-COOPER S1036WN4006N Hegesztett nyakperem kovácsolt 3/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD8CBM 4HVY5 S1036WN4006NKovácsolt 316 rozsdamentes acél84.625 "3 / 4 "€161.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S1034WN4024N Hegesztett nyakkarima Kovácsolt 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€312.59 /Mértékegység