Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-BLAIR 31500035410000 nyeregbilincs 3 hüvelykes kimeneti cső 1 1/4 in | AC8YJN 3ETZ8

SMITH-BLAIR 31500035410000 nyeregbilincs 3 hüvelykes kimeneti cső 1 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8YJN Típus: 31500035410000Kereszthivatkozás: 3ETZ8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€202.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyereg bilincs
TömítőanyagBuna N.
AnyagRugalmas vas test
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet180F
Kimeneti csatlakozás1-1 / 4 "(F) NPT
Kimeneti cső mérete1-1 / 4 "
Csőméret3"
Szükséges furatméret1-1 / 4 "
menetrend40
típusRozsdamentes acél egypánt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti csatlakozásÁr
SMITH-BLAIR 31500035406000 nyeregbilincs 3 hüvelykes kimeneti cső 3/4 hüvelykes | AC8YJL 3ETZ6 315000354060003/4 "(F) NPT€177.93
SMITH-BLAIR 31500035408000 nyeregbilincs 3 hüvelykes kimeneti cső 1 bemenet | AC8YJM 3ETZ7 315000354080001 "(F) NPT€171.76
SMITH-BLAIR 31500035412000 nyeregbilincs 3 hüvelykes kimeneti cső 1 1/2 bemenet | AC8YJP 3ETZ9 315000354120001-1 / 2 "(F) NPT€202.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-BLAIR 31500035410000 nyeregbilincs 3 hüvelykes kimeneti cső 1 1/4 hüvelykes
€202.76 /Mértékegység