Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-BLAIR 31500035408000 nyeregbilincs 3 hüvelykes kimeneti cső 1 bemenet | AC8YJM 3ETZ7

SMITH-BLAIR 31500035408000 nyeregbilincs 3 hüvelykes kimeneti cső 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8YJM Típus: 31500035408000Kereszthivatkozás: 3ETZ7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€171.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyereg bilincs
TömítőanyagBuna N.
AnyagRugalmas vas test
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet180F
Kimeneti csatlakozás1 "(F) NPT
Kimeneti cső mérete1"
Csőméret3"
Szükséges furatméret1"
menetrend40
típusRozsdamentes acél egypánt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.044
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti csatlakozásÁr
SMITH-BLAIR 31500035406000 nyeregbilincs 3 hüvelykes kimeneti cső 3/4 hüvelykes | AC8YJL 3ETZ6 315000354060003/4 "(F) NPT€177.93
SMITH-BLAIR 31500035410000 nyeregbilincs 3 hüvelykes kimeneti cső 1 1/4 in | AC8YJN 3ETZ8 315000354100001-1 / 4 "(F) NPT€202.76
SMITH-BLAIR 31500035412000 nyeregbilincs 3 hüvelykes kimeneti cső 1 1/2 bemenet | AC8YJP 3ETZ9 315000354120001-1 / 2 "(F) NPT€202.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-BLAIR 31500035408000 nyeregbilincs 3 hüvelykes kimeneti cső 1 hüvelykes
€171.76 /Mértékegység