Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH CSAPÁGY FCR-1-3/4-E síngörgős karimás excenteres 1-3/4 hüvelykes | AA7DPQ 15U623

SMITH BEARING FCR-1-3 / 4-E vágány görgős peremes 1-3 / 4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA7DPQ Modell: FCR-1-3/4-EKereszthivatkozás: 15U623

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€226.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPályahenger
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagÖtvözött acél
Csapágy típusLabda
Dinamikus terhelhetőség2520 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.1.75 "
Henger anyagÖtvözött acél
Henger típusaPeremes, különc
Henger szélessége1.187 "
Statikus teherbírás1370 font
Ménes Dia.0.75 "
Csap hossza1.75 "
TananyagÖtvözött acél
Menet hossza0.875 "
Menetméret3 / 4-16
típusStud

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaCsapágy típusDinamikus terhelhetőségMenetméretHenger Dia.Henger szélességeStatikus teherbírásMénes Dia.Ár
SMITH CSAPÁGY FCR-1-1/2-E síngörgős karimás excenter 1-1/2 hüvelykes | AA7DPP 15U622 FCR-1-1 / 2-E0.75 "Labda2520 font5 / 8-181.5 "1.187 "1370 font0.625 "€205.76
SMITH CSAPÁGY FCR-2-E sín görgős karimás excenter 2 hüvelykes | AA7DPR 15U624 FCR-2-E1.125 "Labda3490 font7 / 8-142"1.687 "2000 font0.875 "€254.44
SMITH CSAPÁGY FCR-2-1/4-E Nyomvonalas görgős karimás excenteres 2-1/4 hüvelykes | AA7DPT 15U625 FCR-2-1 / 4-E1.125 "Labda3490 font7 / 8-142.25 "1.687 "2000 font0.875 "€271.00
SMITH CSAPÁGY FCR-2-1/2-E sín görgős karimás excenter 2-1/2 hüvelykes | AA7DPU 15U626 FCR-2-1 / 2-E1.5 "Labda5120 font1-142.5 "1.687 "3120 font1"€281.39
SMITH CSAPÁGY FCR-2-3/4-E síngörgős karimás excenteres 2-3/4 hüvelykes | AA7DPV 15U627 FCR-2-3 / 4-E1.5 "Labda5120 font1-142.75 "1.687 "3120 font1"€336.88
SMITH CSAPÁGY FCR-3-E sín görgős karimás excenter 3 hüvelykes | AA7DPW 15U628 FCR-3-E1.75 "Kúpos görgő14,300 font133"2"16,000 font1.25 "€361.74
SMITH CSAPÁGY FCR-3-1/4-E Nyomvonalas görgős karimás excenteres 3-1/4 hüvelykes | AA7DPX 15U629 FCR-3-1 / 4-E1.75 "Kúpos görgő14,300 font133.25 "2"16,000 font1.25 "€442.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING FCR-1-3 / 4-E vágány görgős peremes 1-3 / 4 hüvelykes
€226.50 /Mértékegység