Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH CSAPÁGY FCR-2-1/2-E sín görgős karimás excenter 2-1/2 hüvelykes | AA7DPU 15U626

SMITH BEARING FCR-2-1 / 2-E vágány görgős peremes 2-1 / 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA7DPU Modell: FCR-2-1/2-EKereszthivatkozás: 15U626

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€289.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPályahenger
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagÖtvözött acél
Csapágy típusLabda
Dinamikus terhelhetőség5120 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.2.5 "
Henger anyagÖtvözött acél
Henger típusaPeremes, különc
Henger szélessége1.687 "
Statikus teherbírás3120 font
Ménes Dia.1"
Csap hossza2.25 "
TananyagÖtvözött acél
Menet hossza1.5 "
Menetméret1-14
típusStud

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaCsapágy típusDinamikus terhelhetőségMenetméretHenger Dia.Henger szélességeStatikus teherbírásMénes Dia.Ár
SMITH CSAPÁGY FCR-1-1/2-E síngörgős karimás excenter 1-1/2 hüvelykes | AA7DPP 15U622 FCR-1-1 / 2-E0.75 "Labda2520 font5 / 8-181.5 "1.187 "1370 font0.625 "€212.08
SMITH CSAPÁGY FCR-1-3/4-E síngörgős karimás excenteres 1-3/4 hüvelykes | AA7DPQ 15U623 FCR-1-3 / 4-E0.875 "Labda2520 font3 / 4-161.75 "1.187 "1370 font0.75 "€229.59
SMITH CSAPÁGY FCR-2-E sín görgős karimás excenter 2 hüvelykes | AA7DPR 15U624 FCR-2-E1.125 "Labda3490 font7 / 8-142"1.687 "2000 font0.875 "€261.37
SMITH CSAPÁGY FCR-2-1/4-E Nyomvonalas görgős karimás excenteres 2-1/4 hüvelykes | AA7DPT 15U625 FCR-2-1 / 4-E1.125 "Labda3490 font7 / 8-142.25 "1.687 "2000 font0.875 "€278.78
SMITH CSAPÁGY FCR-2-3/4-E síngörgős karimás excenteres 2-3/4 hüvelykes | AA7DPV 15U627 FCR-2-3 / 4-E1.5 "Labda5120 font1-142.75 "1.687 "3120 font1"€308.22
SMITH CSAPÁGY FCR-3-E sín görgős karimás excenter 3 hüvelykes | AA7DPW 15U628 FCR-3-E1.75 "Kúpos görgő14,300 font133"2"16,000 font1.25 "€396.40
SMITH CSAPÁGY FCR-3-1/4-E Nyomvonalas görgős karimás excenteres 3-1/4 hüvelykes | AA7DPX 15U629 FCR-3-1 / 4-E1.75 "Kúpos görgő14,300 font133.25 "2"16,000 font1.25 "€486.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING FCR-2-1 / 2-E vágány görgős peremes 2-1 / 2 hüvelykes
€289.76 /Mértékegység