Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFG2 szűkítő könyök 90 fokos 1 x 3/4 hüvelykes sárgaréz | AB9DXQ

APPROVED VENDOR 2CFG2 szűkítő könyök 90 fokos 1 x 3/4 hüvelykes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB9DXQ Modell: 2CFG2
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
€33.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő könyök, 90 fok
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1 "x 3/4"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFF9 szűkítő könyök 90 fokos 3/4 x 1/2 hüvelykes sárgaréz | AB9DXN 2CFF93 / 4 "x 1 / 2"€19.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFG3 szűkítő könyök 90 fokos 1 1/4 x 1 hüvelykes sárgaréz | AB9DXR 2CFG31-1 / 4 "x 1"€51.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFG5 szűkítő könyök 90 fokos 2 1/2 x 2 hüvelykes sárgaréz | AB9DXU 2CFG52-1 / 2 "x 2"€148.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFG6 szűkítő könyök 90 fokos 3 x 2 hüvelykes sárgaréz | AB9DXV 2CFG63 "x 2"€71.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFG2 szűkítő könyök 90 fokos 1 x 3/4 hüvelykes sárgaréz
€33.02 /Mértékegység