Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK ZM072HT Vákuumos Ejector Egyetlen 1/8 hüvelykes Npt | AC4TCC 30J518

SMC VALVES ZM072HT vákuumos kidobó, egy 1/8 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AC4TCC Modell: ZM072HTKereszthivatkozás: 30J518

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€105.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumkidobó, egyetlen egység
Kipufogó típusaHangtompító
Magasság70mm
Hossz88mm
Szájnyílás Dia.0.7mm
Nyomásport méret1 / 8 "NPT
Tápnyomás tartomány35 és 72 PSI
Temp. Hatótávolság5-60 C fok
Vákuum áramlási sebesség24 liter / perc
Vákuum port mérete1 / 8 "NPT
Vákuumnyomás @ 40 PSI-55 KPA
Vákuumnyomás @ 75 PSI-84 KPA
Vákuumnyomás tartomány0–84 KPA
Szélesség15.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8412909035
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SMC SZELEPEK ZU05S Vákuumos ejektor, fúvóka mérete 0.5 | AL3MHA ZU05SVákuumkidobó€37.57
ajánlatkérés
SMC SZELEPEK ZU07L Vákuumos ejektor, fúvóka mérete 0.7 | AL3MHB ZU07LVákuumkidobó€39.63
ajánlatkérés
SMC SZELEPEK ZU07S Vákuumos ejektor, fúvóka mérete 0.7 | AL3MHC ZU07SVákuumkidobó€39.63
ajánlatkérés
SMC SZELEPEK ZX1051-K15LZ-E55C Vákuumos kidobó, 0.5 fúvókaméret | AL3MHE ZX1051-K15LZ-E55CVákuumkidobó€505.52
ajánlatkérés
SMC SZELEPEK ZX1053-K15LZB-E55C Vákuumos kidobó, 0.5 fúvókaméret | AL3MHF ZX1053-K15LZB-E55CVákuumkidobó€505.52
ajánlatkérés
SMC SZELEPEK ZX1101-K15LOZ-E55CL Vákuumkidobó, 1-es fúvókaméret | AL3MHG ZX1101-K15LOZ-E55CLVákuumkidobó€503.95
ajánlatkérés
SMC SZELEPEK ZX1101-K15LZ-E55C Vákuumos kidobó, 1-es fúvókaméret | AL3MHH ZX1101-K15LZ-E55CVákuumkidobó€505.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES ZM072HT vákuumos kidobó, egy 1/8 hüvelykes Npt
€105.26 /Mértékegység