Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK VQ2401-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFX 22KD28

SMC VALVES VQ2401-51 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc

Raktáron
Tétel: AF7RFX Modell: VQ2401-51Kereszthivatkozás: 22KD28
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
€227.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Levegőszelep típusa5-utas, 3-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
TestnevelésAlapra szerelve
KözéppozícióNyisd ki
CFM2.6
Térfogat-együttható0.49
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
Teljes magasság3 / 4 "
Teljes hossz5"
Teljes szélesség2"
Pilóta nyomás30
Fogyasztás1.0W
nyomás tartomány30-100 psi
Váltó technológiaSzolenoid
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8481200060

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTestnevelésCFMFogyasztásnyomás tartományFeszültségTérfogat-együtthatóElektromos kapcsolatokÁr
SMC SZELEPEK VQ2301-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24vdc | AF7RFW 22KD27 VQ2301-513 / 8 "Alapra szerelve2.61.0W30-100 psi24 VDC0.49Csatlakoztat€245.19
SMC SZELEPEK SY3340-5LZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RGH 22KD38 SY3340-5LZ-változatos0.290.4W30-100 psi24 VDC0.19Csatlakoztassa a csatlakozót vezetékkel€229.56
SMC SZELEPEK SY3440-5LZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AF7RGJ 22KD39 SY3440-5LZ1 / 8 "változatos0.290.4W30-100 psi24 VDC0.24Csatlakoztassa a csatlakozót vezetékkel€216.24
SMC SZELEPEK SY3540-5LZ mágnesszelep légszabályozó szelep 1/8 hüvelyk 24vdc | AF7RGK 22KD40 SY3540-5LZ1 / 8 "változatos0.290.4W30-100 psi24 VDC0.24Csatlakoztassa a csatlakozót vezetékkel€227.64
SMC SZELEPEK SY5340-5LZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AF7RGN 22KD43 SY5340-5LZ1 / 8 "változatos0.90.4W30-100 psi24 VDC0.47Csatlakoztassa a csatlakozót vezetékkel€232.76
SMC SZELEPEK SY5440-5LZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AF7RGP 22KD44 SY5440-5LZ1 / 8 "változatos0.90.4W30-100 psi24 VDC0.72Csatlakoztassa a csatlakozót vezetékkel€221.84
SMC SZELEPEK SY5540-5LZ mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AF7RGQ 22KD45 SY5540-5LZ-változatos0.90.4W30-100 psi24 VDC0.48Csatlakoztassa a csatlakozót vezetékkel€221.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES VQ2401-51 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc
€227.18 /Mértékegység