Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC VALVES SV3200-6FU Solenoid Air Control Valve 25.48CFM 0.91 | AH6YNL 36LU20

SMC VALVES SV3200-6FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 25.48CFM 0.91

Raktáron
Tétel: AH6YNL Modell: SV3200-6FUKereszthivatkozás: 36LU20
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
€308.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / mágnesszelep
Levegőszelep típusa5-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
TestnevelésAlapra szerelve
KözéppozícióNyisd ki
CFM25.48
Térfogat-együttható0.91
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
Normálisan nyitott / normálisan zártNormálisan nyitott / normálisan zárt
Teljes magasság1 45 / 64 "
Teljes hossz4 9 / 16 "
Teljes szélesség13 / 16 "
FelülbírálásaNem reteszelő nyomás
Pilóta nyomás15
Fogyasztás0.6W
nyomás tartomány15-105 psi
Váltó technológiaSzolenoid
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2495
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományVáltó technológiaÁr
SMC SZELEPEK VQ1101-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1.5 "1 / 8 "1.0W22-100 psiSzolenoid€145.56
SMC SZELEPEK VQ1201-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24vdc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között2"3 / 8 "1.0W15-100 psiSzolenoid€216.03
SMC SZELEPEK VQ2101-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1.5 "-1.0W22-100 psiSzolenoid€148.10
SMC SZELEPEK VQ2201-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között2"-1.0W15-100 psiSzolenoid€222.93
SMC SZELEPEK SY3140-5LZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1.5 "1 / 8 "0.4W22-100 psiSzolenoid€128.61
SMC SZELEPEK SY3240-5LZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között1.5 "-0.4W15-100 psiSzolenoid€173.05
SMC SZELEPEK SY5140-5LZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1.5 "1 / 8 "0.4W22-100 psiSzolenoid€138.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES SV3200-6FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 25.48CFM 0.91
€308.02 /Mértékegység