Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK VQ1101-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AF7RFR 22KD23

SMC VALVES VQ1101-51 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24 VDC

Raktáron
Tétel: AF7RFR Modell: VQ1101-51Kereszthivatkozás: 22KD23
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
€145.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / rugó
Levegőszelep típusa5-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
TestnevelésAlapra szerelve
CFM0.72
Térfogat-együttható0.21
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
Teljes magasság1 / 2 "
Teljes hossz5"
Teljes szélesség1.5 "
Pilóta nyomás22
Csőméret1 / 8 "
Fogyasztás1.0W
nyomás tartomány22-100 psi
Váltó technológiaSzolenoid
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8481200060

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományVáltó technológiaÁr
SMC SZELEPEK VQ1201-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24vdc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között2"3 / 8 "1.0W15-100 psiSzolenoid€216.03
SMC SZELEPEK VQ2101-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1.5 "-1.0W22-100 psiSzolenoid€148.10
SMC SZELEPEK VQ2201-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között2"-1.0W15-100 psiSzolenoid€222.93
SMC SZELEPEK SY3140-5LZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1.5 "1 / 8 "0.4W22-100 psiSzolenoid€128.61
SMC SZELEPEK SY3240-5LZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között1.5 "-0.4W15-100 psiSzolenoid€173.05
SMC SZELEPEK SY5140-5LZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1.5 "1 / 8 "0.4W22-100 psiSzolenoid€138.32
SMC SZELEPEK SY5240-5LZ mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AF7RGM 22KD42 SY5240-5LZ5.5 "Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között1.5 "-0.4W15-100 psiSzolenoid€179.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES VQ1101-51 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24 VDC
€145.56 /Mértékegység