Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK SV1100-6FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 6.72 CFM 0.6 Watt | AH6YNN 36LU22

SMC VALVES SV1100-6FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 6.72 CFM 0.6 Watt

Raktáron
Tétel: AH6YNN Modell: SV1100-6FUKereszthivatkozás: 36LU22
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
€174.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / rugó
Levegőszelep típusa5-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
TestnevelésAlapra szerelve
KözéppozícióNyisd ki
CFM6.72
Térfogat-együttható0.24
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
Normálisan nyitott / normálisan zártNormálisan nyitott / normálisan zárt
Teljes magasság1 45 / 64 "
Teljes hossz3.625 "
Teljes szélesség25 / 64 "
FelülbírálásaNem reteszelő nyomás
Pilóta nyomás15
Fogyasztás0.6W
nyomás tartomány15-105 psi
Váltó technológiaMágnesszelep / rugó
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1996
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományVáltó technológiaÁr
SMC SZELEPEK VQ1101-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1.5 "1 / 8 "1.0W22-100 psiSzolenoid€145.56
SMC SZELEPEK VQ1201-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24vdc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között2"3 / 8 "1.0W15-100 psiSzolenoid€216.03
SMC SZELEPEK VQ2101-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1.5 "-1.0W22-100 psiSzolenoid€148.10
SMC SZELEPEK VQ2201-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között2"-1.0W15-100 psiSzolenoid€222.93
SMC SZELEPEK SY3140-5LZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1.5 "1 / 8 "0.4W22-100 psiSzolenoid€128.61
SMC SZELEPEK SY3240-5LZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között1.5 "-0.4W15-100 psiSzolenoid€173.05
SMC SZELEPEK SY5140-5LZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1.5 "1 / 8 "0.4W22-100 psiSzolenoid€138.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES SV1100-6FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 6.72 CFM 0.6 Watt
€174.57 /Mértékegység