Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK PVC CHK 426-4F4M-F golyós kúpos rugós visszacsapó szelep szürke PVC | AD7CHV 4DHZ9

SMC VALVES PVC CHK 426-4F4M-F Ball Cone Spring Check Valve Grey Pvc

Raktáron
Tétel: AD7CHV Model: PVC CHK 426-4F4M-FKereszthivatkozás: 4DHZ9

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€35.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbkúp rugós visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Repedési nyomás1 psi
Hex méret1"
Hossz2 29 / 32 "
AnyagSzürke PVC
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Víznyomás125 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság1"
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaSzürke PVC
Méret1 / 4 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszTömítés anyagaMéretÁr
SMC SZELEPEK PVC CHK 426-2F2F-B gömbkúpos rugós visszacsapó szelep szürke PVC | AD7CHM 4DHZ2 PVC CHK 426-2F2F-BFNPT2 29 / 32 "1 / 8 "€33.18
SMC SZELEPEK PVC CHK 426-2F2F-F gömb alakú rugós visszacsapó szelep 1/8 hüvelyk | AD7CHN 4DHZ3 PVC CHK 426-2F2F-FFNPT2 29 / 32 "Viton1 / 8 "€31.46
SMC SZELEPEK PVC CHK 426-4M4M-B gömbkúpos rugós visszacsapó szelep 1/4 hüvelykes Mpt | AD7CHP 4DHZ4 PVC CHK 426-4M4M-BMNPT2 29 / 32 "1 / 4 "€30.66
SMC SZELEPEK PVC CHK 426-4M4M-F gömb alakú rugós visszacsapó szelep 1/4 hüvelykes Mpt | AD7CHQ 4DHZ5 PVC CHK 426-4M4M-FMNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€32.08
SMC SZELEPEK PVC CHK 426-4M4F-B gömb alakú rugós visszacsapó szelep szürke PVC | AD7CHR 4DHZ6 PVC CHK 426-4M4F-BMNPT x FNPT2 29 / 32 "1 / 4 "€33.34
SMC SZELEPEK PVC CHK 426-4M4F-F gömb alakú rugós visszacsapó szelep szürke PVC | AD7CHT 4DHZ7 PVC CHK 426-4M4F-FMNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€32.08
SMC SZELEPEK PVC CHK 426-4F4M-B gömbkúpos rugós visszacsapó szelep szürke PVC | AD7CHU 4DHZ8 PVC CHK 426-4F4M-BFPT x MPT2 29 / 32 "1 / 4 "€30.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES PVC CHK 426-4F4M-F Ball Cone Spring Check Valve Grey Pvc
€35.01 /Mértékegység